Motion
02-170548
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV1-10-K-6T-12
N° D’ARTICLE MI02113648
N° MFR02-170548
Prix155.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV1-10-K-6T-12
N° D’ARTICLE MI02113648
N° MFR02-170548
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
Prix155.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.27 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    1.97 po
  • Taille du port
    9.525 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    49.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    85 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Aluminium
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PRV1-10-K-6T-12
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal