Motion
PP205

NTN
PP205

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115776
N° MFRPP205
Prix38.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PP205

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115776
N° MFRPP205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm, 0.8750 po
  • Hauteur
    1.6
  • Longueur
    3.85
  • Global Hauteur  
    2.2188 po
  • Global Longueur  
    4.2500 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.26 lb, 0.535
  • Largeur
    3.8

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Oxyde de zinc
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156911
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PP
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
PP205 BLOC D’OREILLER