Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Taille du corps1-1/4 po
- Poids0.800 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1-1/4 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service1700 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi