Motion
125MP
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1-1/4 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2700 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02116018
N° MFR125MP
Prix72.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1-1/4 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2700 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02116018
N° MFR125MP
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
Prix72.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Poids
    0.732 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2700 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER 125MP