Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.180 po
- Diamètre extérieur du tube1/4 po
Détails
- CouleurNaturel
- Mot-clé de descriptionAir
- Dureté78 Rockwell R
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Spécification du matérielConforme à la norme UL94HB
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.- 60 °F
- Matériau du tubeNylon
Aperçu
- Fabriqué à partir de résines de haute qualité
- Plage de température : -60°F à 200°F
- Pression de service : 150 psi
- Stabilisé par la chaleur et la lumière
- Compatible avec les raccords à pression Coillock
- Fabriqué aux États-Unis
- Longueur standard (100ft)