Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1970 po
- Désalignement angulaire maximal5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.01 po
- Désalignement parallèle maximal0.005 po
- Diamètre extérieur0.7480 po
- Longueur totale0.7480 po
- Taille du filetage8-32
- Poids0.03 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144566249
- MatérielAluminium anodisé
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de faisceauxFaisceau unique
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieES
- Raideur de torsion119.4 po-lb/rad
- CUP_NON685144566249
Aperçu
- Accouplement entièrement métallique
- Facile à installer – une seule pièce
- Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
- Finition en aluminium anodisé
- Conception sans cils