Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille de l’alésage0.9843 po
- Vis de fixation forgéeM8x8 mm
- Diamètre extérieur1.5700 po
- Longueur de vis0.3100 po
- Taille de la visM8x8
- Poids0.210 lb
- Largeur0.6299 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,076 / -0,254 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouLumineux
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypeMSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901497
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po