Motion
SHT 18

SKF
SHT 18

Bague sans clé - DI 18 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI02130825
N° MFRSHT 18
Prix390.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 18

Bague sans clé - DI 18 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI02130825
N° MFRSHT 18
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
Prix390.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Poussée transmise maximale
    4047 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    52.22 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1919.84 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Force axiale transmissible
    4047 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SHT 18