Motion
PL-019 X 024E

TSUBAKI (UST)
PL-019 X 024E

Bague sans clé - série EL, DI 0.7480 po, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI02131119
N° MFRPL-019 X 024E
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL-019 X 024E

Bague sans clé - série EL, DI 0.7480 po, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI02131119
N° MFRPL-019 X 024E
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
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7480 po
  • Pression de contact du moyeu
    11168 psi
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    98 N/mm^2
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Série
    EL
  • Force axiale transmissible
    836 lb
  • CUP_NON
    097039845795

Aperçu

Description du fabricant
PL019X024E VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE