Motion
D-B53L
Bande métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02131232
N° MFRD-B53L
Prix24.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02131232
N° MFRD-B53L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    50 mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    78 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE D-B53L
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté