Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale121.1 mm
- Longueur totale282 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille de la vanneD02
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception50
- Type de connecteur électriqueConnecteur enfichable
- Direction du débit4-Way
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Débit maximum31.7 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Type de montageSous-plaque
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre ouvert (A, B et T)
- Pression nominale du port T2320 psi
- Application de la vanneIndustriel
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)