Motion
DSHG-06-3C3-D12-5390

YUKEN
DSHG-06-3C3-D12-5390

Pilote de vanne 5390 Dir
N° D’ARTICLE MI02131391
N° MFRDSHG-06-3C3-D12-5390
Prix1,138.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-06-3C3-D12-5390

Pilote de vanne 5390 Dir
N° D’ARTICLE MI02131391
N° MFRDSHG-06-3C3-D12-5390
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
Prix1,138.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
PILOTE DE VANNE DSHG 06 3C3 D12 5390 DIR
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n