Motion
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

Directeur Actionné par pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI02131499
N° MFRDSHG-06-3C60-E-A120-5390
Prix989.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

Directeur Actionné par pilote de vanne
N° D’ARTICLE MI02131499
N° MFRDSHG-06-3C60-E-A120-5390
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
Prix989.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    208.3 mm
  • Longueur totale
    255 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Tension du serpentin
    120 V c.a. (50/60 Hz)
  • Numéro de conception
    53
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    132 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert (P et T) Crossover ouvert
  • Pression nominale du port T
    3050 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 06 3C60 E A120 5390 DIR. VANNE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté