Motion
DSHG-10-3C2-E-D24-4390

YUKEN
DSHG-10-3C2-E-D24-4390

D10 3-Pos Bloc de tous les ports 24VDC
N° D’ARTICLE MI02131518
N° MFRDSHG-10-3C2-E-D24-4390
Prix3,393.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-10-3C2-E-D24-4390

D10 3-Pos Bloc de tous les ports 24VDC
N° D’ARTICLE MI02131518
N° MFRDSHG-10-3C2-E-D24-4390
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
Prix3,393.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 10 3C2 E D24 4390 VANNE DIR PILOTE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good