Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale7.0625 po
- Largeur totale1.9063 po
- Poids4.52 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662327121068