Motion
1108 16MM
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02132716
N° MFR1108 16MM
Prix27.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02132716
N° MFR1108 16MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-29/64 po
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.875
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-5/16 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/8 po, 28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.511 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Alésage fini stocké
    0.6299 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0625
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1108 16MM
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • CUP_NON
    697950210070
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108 16MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer