Motion
26L100 SH
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02132733
N° MFR26L100 SH
Prix94.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02132733
N° MFR26L100 SH
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
Prix94.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.328 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    3.076 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    3.104 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151755
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    26
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151755
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
26L100 CHIFFON DE CALENDRIER SH QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer