Motion
NU 226 ECP/C3

SKF
NU 226 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02133589
N° MFRNU 226 ECP/C3
Prix1,726.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 226 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02133589
N° MFRNU 226 ECP/C3
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
Prix1,726.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.4 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577063014
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577063014

Aperçu

Description du fabricant
NU 226 ECP C3 BRG