Motion
D-C73CN
Bande métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02134358
N° MFRD-C73CN
Prix18.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02134358
N° MFRD-C73CN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    36.7 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    5 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur, borne DIN, œillet, conduit de borne
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR D-C73CN
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Les clients ont également acheté