Motion
NP2.15/16
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02134366
N° MFRNP2.15/16
Prix689.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02134366
N° MFRNP2.15/16
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
Prix689.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    2.9130 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1100 à 8.9760 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0620 po
  • Hauteur totale
    6.4570 po
  • Longueur totale
    10.8270 po
  • Poids
    14.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023018680
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11080 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023018680

Aperçu

Description du fabricant
NP 2-15/16 PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer