Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.35 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantCFD 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119171
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3600 lbf
- Capacité de charge statique radiale2190 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL robuste (CFD)
- Type de goujonCFD - Goujon
- CUP_NON726166119171
Aperçu
- Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal