Motion
2153800000

MCGILL
2153800000

CCFD 1 5/8 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 1.6250 in Roller Dia, 0.8750 in Roller Width, 0.2500 in Stud Dia, 1.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134503
N° MFR2153800000
Prix225.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2153800000

CCFD 1 5/8 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 1.6250 in Roller Dia, 0.8750 in Roller Width, 0.2500 in Stud Dia, 1.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134503
N° MFR2153800000
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
Prix225.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFD 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119331
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    CFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166119331

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CCFD 1 5/8
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer