Motion
2403800000

MCGILL
2403800000

CCFD 4 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 4.0000 in Roller Dia, 2.2500 in Roller Width, 1.5000 in Stud Dia, 3.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134513
N° MFR2403800000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2403800000

CCFD 4 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 4.0000 in Roller Dia, 2.2500 in Roller Width, 1.5000 in Stud Dia, 3.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134513
N° MFR2403800000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    8.93 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFD 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119423
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166119423

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CCFD 4
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal