Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité3.6880 po
- Largeur totale3.3750 po
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Poids20.47 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant4500600000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119591
- Rpm max.475 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale71500 lbf
- Capacité de charge statique radiale81600 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119591
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur cylindrique
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc