Motion
SS075 3/4 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
SS075 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS075, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134552
N° MFRSS075 3/4 3/16X3/32KW
Prix139.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SS075 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS075, mâchoire droite, 0.7500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134552
N° MFRSS075 3/4 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1250 po
  • Code de taille de raccord
    SS075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    SS
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144700094

Aperçu

Description du fabricant
SS075-HUB-3/4-3/16X3/32KW