Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5100 po
- Code de taille de raccordSS095
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.11 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.97 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieSS
- Capacité de couple561 po
- CUP_NON685144700117