Motion
23256-K-MB-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23256-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02134595
N° MFR23256-K-MB-T52BW-C3
Prix26,077.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23256-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02134595
N° MFR23256-K-MB-T52BW-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26,077.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    316.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1330 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4047643252287

Aperçu

Description du fabricant
23256-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 SPHÉRIQUE