Motion
UCFL209-110D1

NTN
UCFL209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI02135235
N° MFRUCFL209-110D1
Prix190.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL209-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI02135235
N° MFRUCFL209-110D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix190.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8281 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.8281 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.4062 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4063 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209-110D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359501636
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-110D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359501636

Aperçu

Description du fabricant
UCFL209-110D1 BRIDE BRG