Motion
6001

SKF
6001

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137909
N° MFR6001
Prix30.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6001

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137909
N° MFR6001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6001 (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    530 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570615814

Aperçu

Description du fabricant
6001 (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon