Motion
6007-2RS1NR (CN)

SKF
6007-2RS1NR (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137927
N° MFR6007-2RS1NR (CN)
Prix89.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007-2RS1NR (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137927
N° MFR6007-2RS1NR (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6007-2RS1NR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 14 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-2RS1NR (CN)
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316570348965

Aperçu

Description du fabricant
6007-2RS1NR BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon