Motion
6010

SKF
6010

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137940
N° MFR6010
Prix93.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02137940
N° MFR6010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6010 (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6010 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 50mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 80mm , adapté à une utilisation industrielle générale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3600 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577064295

Aperçu

Description du fabricant
6010 (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon