Motion
6012-RS1

SKF
6012-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 95 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02137951
N° MFR6012-RS1
Prix166.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6012-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 95 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02137951
N° MFR6012-RS1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix166.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6012-RS1 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6012-RS1 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012-RS1
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577061867

Aperçu

Description du fabricant
6012-RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon