Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture22000 lb
- Taille de la chaîneBL6
- Laçage4 x 6
- Plaque de liaison Hauteur0.7000 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1250 po
- Longueur totale50 pi
- Épingle Diamètre0.312
- Pas0.7500 po
- Résistance à la traction22000
- Poids2.35
- Poids par pied2.35 lb
- Largeur1.441
- Largeur sur les goupilles rivetées1.4410 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBL646 50FT 799P M À M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466826
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1023, F97
Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.