Motion
6205-2ZNR

SKF
6205-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138124
N° MFR6205-2ZNR
Prix43.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6205-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138124
N° MFR6205-2ZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6205-2ZNR (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6205-2ZNR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570091946
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3327 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316570091946

Aperçu

Description du fabricant
6205-2ZNR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde