Motion
6206-2RSNR

SKF
6206-2RSNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138127
N° MFR6206-2RSNR
Prix59.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2RSNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138127
N° MFR6206-2RSNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier à bille en acier inoxydable avec revêtement en oxyde noir
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6206-2RS1NR BRG
  • Caractéristiques et avantages
    Anneau de tolérance en acier inoxydable à bille et boîtier enduit d’oxyde noir pour un ajustement en cas d’interférence Meilleure protection contre les chocs et le chargement automatique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6206-2RSNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2RSNR
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571403137
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571403137

Aperçu

Description du fabricant
6206-2RS1NR BRG
  • Anneau de tolérance en acier inoxydable à bille et boîtier enduit d’oxyde noir pour un ajustement en cas d’interférence Meilleure protection contre les chocs et le chargement automatique