Motion
6211-RS1 (CN)

SKF
6211-RS1 (CN)

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138152
N° MFR6211-RS1 (CN)
Prix129.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6211-RS1 (CN)

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138152
N° MFR6211-RS1 (CN)
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
Prix129.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6211-RS1 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à gorge profonde 6211-RS1 (CN) a un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre d’alésage droit, un joint simple, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur totale de 21 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211-RS1 (CN)
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577738035

Aperçu

Description du fabricant
6211-RS1 BRG