Motion
6212

SKF
6212

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138199
N° MFR6212
Prix178.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138199
N° MFR6212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6212 (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement radial/à gorge profonde avec alésage de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 110 mm et largeur de 22 mm pour les applications radiales durables.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577085481

Aperçu

Description du fabricant
6212 (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde