Motion
6004LU

NTN
6004LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138648
N° MFR6004LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138648
N° MFR6004LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6004LU BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d'alésage de 20 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur globale de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359322637
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359322637

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6004LU BRG