Motion
6205ZNR

NTN
6205ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138720
N° MFR6205ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02138720
N° MFR6205ZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6205ZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6205ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359357165
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359357165

Aperçu

Description du fabricant
6205ZNR BILLE BRG