Motion
6211ZZNR

NTN
6211ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138745
N° MFR6211ZZNR
Prix171.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6211ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138745
N° MFR6211ZZNR
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
Prix171.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6211ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6211ZZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359568196
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359568196

Aperçu

Description du fabricant
6211ZZNR BILLE BRG