Motion
6212-2NSE
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139714
N° MFR6212-2NSE
Prix132.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02139714
N° MFR6212-2NSE
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
Prix132.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.73 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6212-2NS C0 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6212-2NSEBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm , idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212-2NSEBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893531695
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893531695

Aperçu

Description du fabricant
6212-2NS C0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer