Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.2500 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1-3/4 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.61 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4160500000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166057336
- Rpm max.2200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale6385 lbf
- Capacité de charge statique radiale14800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166057336
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Éléments roulants à aiguilles