Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.5000 po
- Rouleau Largeur0.3438 po
- Goujon Diamètre0.1875 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.02 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1/2 N B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166029623
- Rpm max.11500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale620 lbf
- Capacité de charge statique radiale720 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166029623
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Largeur de rouleau étroite