Motion
CFE 2 1/4 B

MCGILL
CFE 2 1/4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143825
N° MFRCFE 2 1/4 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 2 1/4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.2500 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143825
N° MFRCFE 2 1/4 B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 2 1/4 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037956
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10570 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166037956

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFE 2 1/4 B
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer