Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.79 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFE 2 1/4 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166037963
- Rpm max.1300 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale8200 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166037963
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique