Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 16
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR 20 RSS/MI 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166061869
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale6500 lbf
- Capacité de charge statique radiale17000 lbf
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieGuide de référence standard
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166061869
Aperçu
- Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification annulaire Double embout en caoutchouc avec les deux lèvres d’étanchéité tournées vers l’extérieur Avec anneau interne séparable