Motion
5004830121

MCGILL
5004830121

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143874
N° MFR5004830121
Prix1,857.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5004830121

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143874
N° MFR5004830121
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
Prix1,857.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 40
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 48 SS/MI 40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166114220
  • Rpm max.
    1270 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65400 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166114220

Aperçu

Description du fabricant
GR 48 SS/MI 40 BRG
  • Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournés Avec anneau interne séparable