Motion
5005642145

MCGILL
5005642145

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 3.0000 po de diamètre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143879
N° MFR5005642145
Prix6,424.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5005642145

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 3.0000 po de diamètre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143879
N° MFR5005642145
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
Prix6,424.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Anneau intérieur compatible
    MI 48 DS
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 56 RS/MI 48 DS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063191
  • Rpm max.
    1090 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    86500 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166063191

Aperçu

Description du fabricant
GR 56 RS/MI 48 DS BRG
  • Roulement à aiguilles usiné Complément complet d'éléments de roulement à aiguilles guidés par le centre Rainure de lubrification annulaire Joint d'étanchéité à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné Avec bague intérieure séparable