Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre30
- Rouleau Largeur14 mm
- Goujon Diamètre12 mm
- Taille du filetageM12x1.5
- Poids0.25 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 30 B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166018566
- Rpm max.6400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2491 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Type de goujonMCF - Goujon
- CUP_NON726166018566
Aperçu
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Écrous freinés et raccord de lubrification inclus