Motion
1632013000

MCGILL
1632013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 32 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143898
N° MFR1632013000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1632013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 32 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143898
N° MFR1632013000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 32 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166019389
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2491 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166019389

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCF 32 B
  • Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Écrous freinés et raccord de lubrification inclus